SAM Twin Electrician Knife

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)70
Blade TypeTwin
Knife TypeElectrician Knife
Overall Length (mm)170
Retractable Yes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The SAM Electrician's knife two blades including a billhook + clip has Rosewood neck.
Equipped with an FME clip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan