SAM Thread Tap Set

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
MaterialCobalt
Overall Length (mm)155
Packaging Dimensions (mm)155x110x35
Set TypeScrew Taps
Thread SizeM3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
TypeTap Set

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The SAM 21 cobalt tap set has 7 sets with dimensions M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 and each dimensions comprises 3 screw-taps.
Supplied in a red metal box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan