SAM Steel Folding Ruler

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
FlexibleNo
FoldingYes
Length (mm)235
MaterialSteel
Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The SAM OUTILLAGE glass fibre folding meter water and solvent resistant polyamide and fiberglass measure.
Flexible and robust articulation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan