SAM Smooth Flat Engineers Files

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Cut TypeSmooth
Diameter (mm)16
File TypeEngineers File
Handle IncludedNo
Length (mm)150
ShapeFlat

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The SAM Flat hand file has parallel faces with double cut of 1 smooth side and 1 simple side.
Compliance to ISO 234 1 and ISO 234 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan