SAM Engineer Square

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)307
Blade Thickness (mm)7
Blade Width (mm)29
Bracket Dimensions (LxH) (mm)7.5
Imperial or MetricMetric
Stock Length (mm)7.5
Stock Thickness (mm)7.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The SAM 90 ° precision class 2 bonnet square has ± (20 + L / 10) μm accuracy. Screwed hat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan