SAM Electricians Scissors

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)40
Overall Length (mm)115
Scissor TypeElectricians

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The SAM Long blade precision scissors has Chisel with sharp blades, allowing precision work. Valid for left or right handed.
Polished Chrome

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan