SAM Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman)

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)0.02
MaterialChrome
Maximum Measurement (mm)200
Packaging Dimensions (mm)305x27x24
VernierYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The SAM OUTILLAGE depth gauge. It supplied in wooden box. Matt chrome finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan