SAM 250mm Smooth Triangular Engineers Files

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Cut TypeSmooth
Diameter (mm)17.5
File TypeEngineers File
Handle IncludedNo
Length (mm)250
ShapeTriangular

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The SAM Triangular file is a second cut type medium soft triangular file. This file has double cutting face.
Square edged
Compliance to ISO 234 1 and ISO 234 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan