SAM 200/250mm Standard Round Engineers File With Soft-Grip Handle

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Cut TypeStandard
File TypeEngineers File
Handle IncludedYes
Length (mm)200/250
Number of Pieces5
ShapeRound

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The SAM Set of 2 two material files with handles. Case of 5 bimaterial handled files

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan