Startools Safety Padlock

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Body Height (mm)44
Body Width (mm)38
Shackle Length (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Designed exclusively for lockout tagout applications
• Durable, lightweight, non-conductive Thermoplastic lock body

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait