Startools Double Open End Wrench Metric (Kunci Pas)

Sebelum PPN:
Rp24.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
Material31 CrV 3 Chrome Vanadium Steel
StandardConforms to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Anti Slip Pattern
• Torque ability exceeds DIN requirement by 25%
• Jaw set at 15°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait