Ludwig Schneider Sterilization Maximum Thermometer for Shaking

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
CapillaryDia. 7 ±1 mm, colourless, prismatic; fiilling: mercury (Hg)
ImmersionTotal
Measuring Range (°C)+80+130
Scale (°C)2
Total length L (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ludwig Schneider Sterilization Maximum Thermometer Range +80+130°C:2°C

Sterilization maximum thermometer, enclosed type

Resetting by shaking, with flat scale, with loop

Single packed in plastic square shucks
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya.
' - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Kegunaan
Termometer Ruangan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan