TONATA APAR ABC Dry Chemical Premium Powder Set Komplit Cartridge (APAR)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Content Weight (Kg)9±0.05
Contents Inside The TubeABC Powder
Neck of The TubeHead Cartridge System
PaintRed Powder Coated
Propellant GasCO₂
Thickness Tube (mm)1.3
Total Height (mm)590
Tube MaterialIron
Width (mm)175
Working Pressure (Bar)Max. 16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan