Agaf Automation RRB Series Precision Planetary Gearbox

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp139.999.900
Spesifikasi
LubricationSynthetic Grease
Maximum Output Torque (N m)3 Times of Nominal Output Torque
Mounting PositionAny Direction
Operating Temperature (°C)-15 to +90
Output Shaft KeywayS2 : Standard (Keyway)
Protection ClassIP65
Service Life (hour)20000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait