SHUMO Student Desk

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Book Storage Depth (cm)30
Chair Backrest Height (cm)76
Chair Backrest Height from Seat (cm)30
Chair Seat Height from Floor (cm)36–42
Chair Seat Width (cm)40
Table Height from Floor (cm)62–76
Tabletop Length (cm)60
Tabletop Width (cm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan "SHUMO Meja Siswa Sekolah" meja belajar warna-warni. Meja belajar anak dengan kursi ergonomis yang mendukung postur tubuh si kecil. Terbuat dari bahan berkualitas, kuat dan tahan lama. desain simpel modern serta mudah untuk dibersihkan.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait