SHUMO Restaurant Chair (Kursi)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Armrest Height from Floor (cm)57
Dimensions (LxWxH) (cm)45 x 50 x 57
Frame Thickness (cm)2
Seat Dimensions (LxWxT) (cm)39 x 39 x 5.5
Seat Height from Floor (cm)47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kursi ini sangat fungsional dan cocok digunakan di berbagai lokasi. Menjadi pilihan ideal berkat beratnya yang ringan dan handle di bagian atas kursi yang memudahkan perpindahan. Kursi dapat disusun tumpuk, sehingga tidak mengonsumsi banyak ruang untuk penyimpanan.

Desainnya ringkas, disangga rangka kokoh anti slip. Kualitas kenyamanan didukung oleh bantalan duduk dan sandaran empuk. Kursi ini tersedia dalam dua warna cantik: silver dan gold untuk memenuhi kebutuhan estetik yang berbeda. Segera dapatkan kursi ini!
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan