Focus MMA ARC Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Dimension (LxWxH) (mm)390x155x270
Input Voltage/Frequency (V/Hz)1–220/50, +/- 15%
No. Load Voltage (V)55
Rated Duty Cycle (%)60
Rated Input Capacity (kVA)5.5
Welding Current (A)5–160
Welding Voltage (V)20–26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Las MMA Focus ARC 160 SMAW

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan