Non Brand Steel Rack 3 Layers (Rak Baja / Rak Serbaguna)

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
Height (mm)4500
Effective Width (mm)3500
Depth (mm)1000
ColorLight-Green
Load Capacity per Layer (kg)1500
Number of Layer3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan