Lexar SSD Portable External USB Type-C

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Capacity (TB)1
InterfaceUSB 3.2 Gen2x2
Operating Temperature (°C)0 ~ 50
Storage Temperature (°C)-40 ~ 85
Dimensions (mm)85x54x7.8 (The thinnest part is 4.8mm)
Read Speed (mbps)up to 2000
System SupportedMac® OSX 10.6+, Windows® 11/10/7/8, Android 4.4+, Harmony OS
Write Speed (mbps)up to 1800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan