EMC Pneumatic Pressure Gauge EYZ Series (Manometer)

Sebelum PPN:
Rp60.900 - Rp99.900
Spesifikasi
Case ColorBlack
Case MaterialSteel Shell
Fitting MaterialBrass
Pressure Range (MPa)0-1.0
Scale UnitMpa/Psi
Thread TypePT Thread
TypeBack connection gauge

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
EYZ Back connection gauge, with 40mm gauge size, pressure range 0-1.0MPa/0-150PSI, steel case, Black color, without accesory, brass fitting, 1/8inch port size, PT thread
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan