EMC EIL Lubricator (Lubrikator)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp619.900
Spesifikasi
Bowl materialPolycarbonate
BracketNo Bracket
Drain TypeManual Drain Type
Maximum Working Pressure (MPa)1.0
Pressure Adjustment Range (MPa)0.15-1.0
Proof Pressure (MPa)1.5
Recommended oilTurbine No.1 oil ISOVG32
Working Temperature (°C)5-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan