EMC Air Filter Regulator FEW Series (Regulator Penyaring Udara)

Sebelum PPN:
Rp779.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Condensed Water Discharge (Mpa)Manual : 0.1-1.6
Filtering Level (µm)5 (or) 40
InstallationIn the appendix (Pipe installation)
Installation PositionVertical ±5°
Pressure Regulation Range (MPa)0.05-0.7; 0.05-1.2
Structural CharacteristicsFilter regulator, with/no pressure gauge (The proportion of standard oil sprayer)
TypeFilter + regulator
Valve LockRotary handle with integrated lock
Working MediumCompressed air

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan