EMC Air Filter Regulator EW Series (Regulator Penyaring Udara)

Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Bowl materialPolycarbonate
Filter Precision (µm)25 (5 is optional)
Maximum Working Pressure (MPa)1.0
Pressure Adjustment Range (MPa)0.15-0.85
Proof Pressure (MPa)1.5
Scale UnitMpa/Psi (default)
Valve TypeWith overflow
Working Temperature (°C)5-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan