EMC AEF Filter (Filter Udara)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Filter Bowl Capacity (cc)15
Filter Precision (µm)40 (5.50 is optional)
Guaranteed Pressure (MPa)1.5
Port SizeG1/4
Thread TypeG Thread
Working MediumAir
Working Pressure (MPa)0.15-1.0
Working Temperature (°C)5 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AE Series filter, small body size without bowl guard, 1/4inch body size, without bracket, G thread
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan