Grand Tempat Sampah/Tong Sampah Beroda TSR 240 (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Capacity (L)240
Height (mm)1020
Length (mm)580
Width (mm)720

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Difungsikan secara khusus untuk beban berat sehingga tempat sampah tetap mudah dipindahkan. Cocok digunakan untuk tempat sampah indoor maupun outdoor. berbahan kuat sehingga tidak mudah pecah. Dilengkapi roda agar memudahkan mobilitas.
Fitur
- Roda tidak mudah macet
- Tidak mudah pecah
- Kokoh dan kuat
- Warna tidak mudah pudar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan