Grand Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Gantung TSG 50 (Dustbin/Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Bin Height (mm)530
Capacity (L)50
Overall Diameter (mm)600
Stand Height (mm)690

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Grand dipercaya dengan komitmen dalam ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Tidak Hanya memproduksi material yang bersih & tahan lama, Grand hadir dalam produk TEMPAT SAMPAH GANTUNG. Dilengkapi dengan kaki besi yang tidak mudah berkarat & tahan lama. Sehingga area sekitar tempat sampah tetap terjaga kebersihannya.
Fitur
- Tidak mudah pecah
- Kaki besi tidak mudah berkarat
- Tersedia Ukuran 50-200 Liter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan