G&G Label Tape for Casio (Cartridge Label)

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
Length (m)8
Width (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 100% All New Compatible
- Laminated & waterproof
Use
Support Printer Type : KL-60, KL-120, KL-HD1, KL-P350W, KL-G2TC, KL-170PLUS, KL-820 KL-60SR, KL-70e, KL-100e, KL-100, KL-200, KL-200E, KL-300, CW-L300, KL-430, KL-C500, KL-750, KL-750KR, KL-750B, KL-750BA, KL-750KITCH, KL-780, KL-P1000, KL-1500, KL-2000, KL-7000, KL-7000KR, KL-7000EDU, KL-7200, KL-7400, KL-8100, KL-8200, KL-8800

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan