xiaomi Poco M7 Pro

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
RAM (Gb)8
Storage (Gb)256
Prosesor CPUProsesor octa-core, hingga 2,5 GHz
Prosesor GPUIMG BXM-8-256

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Performa Cepat
Ditenagai Dimensity 7025-Ultra (6nm) dengan kecepatan hingga 2,5 GHz dan RAM hingga 24GB, memungkinkan lebih dari 42 aplikasi berjalan sekaligus tanpa lag.

Layar AMOLED 120Hz
Layar 6,67 inci AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan kecerahan 2.100 nit memberikan tampilan yang jernih dan nyaman, bahkan di bawah sinar matahari.

Kamera 50MP + OIS
Abadikan momen dengan kamera utama 50MP Sony IMX882 yang dilengkapi OIS dan zoom optik 2x. Mode Malam Ultra-Sense memastikan hasil foto tetap tajam dalam kondisi minim cahaya. Kamera depan 20MP untuk selfie berkualitas tinggi.

Baterai 5110mAh + Fast Charging 45W

Pengisian daya hingga 60% dalam 30 menit, mendukung aktivitas seharian tanpa perlu sering mengisi ulang.

Audio & Fitur Tambahan

Speaker Dolby Stereo untuk pengalaman audio yang lebih baik

Sensor sidik jari di layar & Face Unlock untuk keamanan praktis

NFC & IR Blaster untuk kemudahan transaksi dan kontrol perangkat

Tahan air & debu (IP64) untuk ketahanan lebih baik

Jack audio 3,5mm untuk fleksibilitas penggunaan

Dapatkan POCO M7 Pro 5G dan rasakan kecepatan, ketahanan, serta kecanggihannya dalam satu perangkat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait