Suneast Ultimate PRO Portable SSD Card Gold Series

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Cable SpecificationUSB-C to USB-C: Length 30cm, USB3.2 Gen2x2 (20Gbps); USB-C to USB-A: Length 40cm, USB3.2 Gen1 (5Gbps)
ColorBlack
Compatible DeviceAndroid / PC
Dimensions (mm)98.7x55.9x10.0
Flash Type3D TLC
IP RatingDustproof and waterproof IP55
Installation TypeExternal
InterfaceUSB3.2 Gen2x2 Type-C
MaterialSilicone
Maximum Read Speed (Mb/s)2000
Maximum Write Speed (MB/s)1800
Operating Temperature (°C)0 to 40
Package ContentsSSD body, USB-C to USB-C cable, USB-C to USB-A cable, user manual
Supported OSAndroid 12 or later, Windows 10 or later, macOS High Sierra 10.13 or later.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan