Indobin Tempat Sampah/Tong Sampah Plastik Beroda 120L (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Axle Diameter (cm)2.2
Axle Length (cm)45.5
Body Thickness (mm)≥ 4.0
Capacity (L)120 (± 5%)
Dimensions (cm)56x47.5x95.5
Ground Clearance (cm)≥ 1.5
Lid Thickness (mm)≥ 2.5
Load Capacity (kg)66 (+5%)
MaterialHDPE Plastic
Number of Wheel2
Wheel Diameter (cm)18.5 (+5%)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan