Acroz Flexible Table Kitchen Faucet (Kran Dapur Flexible)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
ColorHitam
Diameter (cm)2.5
Faucet Neck MaterialSilikon
FinishingPowder Coating
For Use RecommendationDingin
InstallationSink
MaterialKuningan
Neck TypeLeher Flexible
Packaging Dimension (cm)48.0x26.0x5.0
Product Dimension (cm)4.6x7.5x64
Thread Size (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Acroz keran dapur hadir untuk memudahkan aktivitas Anda di dapur. Dengan desain yang elegan, keran ini cocok dipasang di dapur rumah tangga, apartemen, atau hotel. Tersedia pilihan untuk air dingin, serta mudah dipasang pada dinding.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan