Acroz Toilet Bowl Duoblock Rimless Washdown Sitting Toilet (Kloset Duduk)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
ColorPutih
Distance from the Wall to Hole (cm)25
Flush SystemRimless Washdown
MaterialKeramik
Maximum Load Capacity (kg)200
Packaging Dimension (cm)79.0x43.5x41.5
Product Dimension (cm)65x36.5x76.5
Set IncludesGasket plastik, soft seat cover, WDI cistern fitting, screw fitting
Water Capacity (L)3 & 4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dapatkan kloset cerdas yang praktis dengan Acroz Sistem Dual Flush. Kloset ini dilengkapi dengan dudukan soft closing yang membuat penggunaan lebih nyaman dan terdapat dua pilihan kapasitas air untuk memaksimalkan penghematan air. Sistem flush rimless washdown juga memastikan kebersihan kloset lebih optimal. Dengan Acroz Sistem Dual Flush, Anda dapat menghemat air sambil menikmati kepraktisan dan kebersihan kloset yang baik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait