Acroz Shower Hose Double Lock (Selang Pancuran Double Lock)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ColorSilver
Hose Diameter (cm)1.27
Length (m)1.5
MaterialHose : stainless steel; Inlet : brass/kuningan
Maximum Pressure (bar)6
Packaging Dimension (cm)29.0x16.5x3.5
Product Dimension (cm)2.5x2.5x150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nikmati pengalaman mandi yang nyaman dan aman dengan Selang Shower Double Lock dari Acroz. Sistem penguncian ganda memberikan keamanan ekstra saat digunakan. Terbuat dari material berkualitas tinggi, selang ini tahan lama dan kokoh. Dilengkapi dengan panjang 1,5 meter, selang ini mudah dipasang dan cocok untuk berbagai jenis pancuran mandi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan