Grand Septic Tank (Tangki Sepiteng)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
Drain Size (inch)3
Outlet Size (inch)3
Ventilation Port (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Septic Tank Grand didesain untuk septic tank yang ramah lingkungan. Menggunakan sistem Filtrasi Multi Stage sehingga endapan lumpur lebih sedikit.
Dilengkapi dengan teknologi paten Dual Faced Bioball sehingga kotoran anti nempel dan minim buntu.
Dual Faced Bioball membuat penyaringan lebih baik dan bekerja secara maksimal dan hasil yang dikeluarkan lebih bersih dibandingkan menggunakan single saja.
Lebih Menariknya lagi, proses pembuatan Septic Tank menggunakan alat modern nomor 1 di Indonesia, yaitu Teknologi Blow Moulding. Sehingga menghasilkan produk yang berkualitas.
Hasil air bersih yang dihasilkan pun bisa langsung dikeluarkan ke selokan.
Terlebih, Pemasangan Septic Tank Grand mudah dan tidak ribet dibandingkan dengan Septic Tank Konvensional.

Dibuat dari bahan HDPE 100% original sehingga kuat terhadap tekanan & pergerakan tanah.

FITUR-FITUR SEPTIC TANK
Berikut ini adalah fitur-fitur Septic Tank / Tangki Septik / Sepiteng Grand:

Inlet Septic Tank: Lubang masuk limbah kotoran.
Ventilasi Septic Tank: Penghilang gas berbahaya.
Outlet Septic Tank: Lubang keluar limbah air.
Tutup Saringan: menahan kotoran dari luar masuk ke dalam Septic Tank.

Fungsi Fitur SEPTIC TANK GRAND

A. Tutup Saringan
Menahan kotoran dari luar masuk ke dalam septic tank & menahan bola klaser keluar, sehingga tidak mengganggu proses filtrasi & sukar mampet.

B. Inlet Septic Tank
Tempat masuknya limbah / kotoran dari rumah atau bangunan yang terhubung ke system septic tank.
Limbah masuk melalui Pipa saluran pembuangan dan masuk ke septic tank melalui inlet.

C. Outlet Septic Tank
Tempat keluarnya limbah yang mengalami proses penguraian dan pemisah di dalam septic tank.
Air yang bersih dan jernih akan keluar dari outlet yang selanjutnya menuju system drainase.

D. Lubang Kuras
Lubang kuras berperan dalam proses pemeriksaan kondisi dalam tangki, tingkat limbah, endapan, & kebocoran.
Lubang kuras juga berfungsi sebagai titik akses untuk melakukan pemeliharaan & perbaikan pada septic tank.

E. Ventilasi Septic Tank
Penghilang gas berbahaya, pengendali bau, mempertahankan keseimbangan tekanan, mencegah pembentukan kerak, memastikan kinerja septic tank optimal.

Dual Faced Bioball
Berfungsi menghancurkan kotoran sehingga kotoran anti nempel dan minim buntu.

- Tutup Saringan
Menahan kotoran dari luar masuk ke dalam septic tank & menahan bola klaser keluar, sehingga tidak mengganggu proses filtrasi & sukar mampet.

- Filtrasi Multi Stage
Menggunakan sistem filtrasi dengan 4 tahapan untuk memastikan proses penguraian lebih efektif.
Proses filtrasi berkali-kali menghasilkan endapan limbah yang sedikit dan tentunya ramah lingkungan (air yong keluar dapat difungsikan sebagai air pupuk alami).

- Dual Faced Bioball
Dilengkapi dengan teknologi paten pertama dan satu-satunya Faced Bioball yang berfungsi menghancurkan kotoran sehingga kotoran anti nempel dan minim buntu.

-Anti Retak Anti Korosi
Menggunakan material berkualitas dengan teknologi canggih Blow moulding, body tanpa sambungan sehingga kuat terhadap tekanan & pergerakan tanah.

- Bahan baku HDPE 100% Original sehingga tidak mudah rusak.
- Filtrasi Multi Stage
Menggunakan sistem filtrasi dengan 4 tahapan untuk memastikan proses penguraian lebih efektif.
- Teknologi Blow Moulding, material kokoh & Body tanpa sambungan.
- Konstruksi kuat terhadap tekanan & pergerakan tanah.
- Pemasangan mudah & cepat tanpa menggunakan besi beton.
- Septic Tank Grand didesain sebagai septic tank yang ramah lingkungan (air yang keluar dapat difungsikan sebagai air pupuk alami).

- Filtrasi Multistage
- Anti Retak & Korosi
- Anti Mampet

MENGAPA HARUS PILIH GRAND SEPTIC TANK?
Menggunakan Filtrasi Multi Stage sistem filtrasi berkali-kali sehingga menghasilkan endapan lumpur yang sedikit.
Menggunakan bahan baku HDPE 100% sehingga tidak mudah rusak.
Didesain kuat terhadap tekanan & pergerakan tanah.
Dual Faced Bioball, Anti Nempel, Minim Buntu. Patent Bioball: S00202005922
Memiliki Kekuatan Terhadap Tekanan & Pergerakan Tanah, Anti Retak & Anti Korosi

CARA PEMASANGAN SEPTIC TANK
1. Buat lubang galian, dengan lebar dan tingginya dilebihkan 50cm dari ukuran septic tank GRAND.
2. Pada dasar lubang, beri pasir yang dipadatkan setebal 10cm.
3. Pastikan permukaan rata dan tidak ada benjolan/tekanan yang mampu merusak septic tank GRAND.
4. Letakkan septick tank GRAND ke dalam galian secara perlahan lalu atur posisinya agar lubang inlet dan outlet sudah tepat.
5. Pada lubang inlet dan outlet sambungkan dengan pipa saluran masuk dan keluar dari toilet.
6. Timbun sekeliling septic tank dengan tanah atau pasir.
7. Lalu isi dengan air pada septic tank hingga air keluar dari pipa outlet untuk menguji tidak ada kebocoran.
Fitur
- HDPE 100% Murni
- Anti Retak & Anti Korosi
- Endapan Lumpur Lebih Sedikit
- Sistem Filtrasi Multi-Stage

Dual Faced Bioball
Efektif Memecah Limbah

Patent Bioball: S00202005922

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan