Grand Auto Drain Water Tank (Toren / Tangki Air)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
Drain Size (inch)1
Inlet Size (inch)1
Material100% High Density Polyethylene (HDPE)
Outlet Size (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
UKURAN TANGKI / TOREN / TANDON AIR AUTO DRAIN 600 LITER

Tangki air Auto Drain hadir sebagai tangki air Ultramodern. Tangki air plastik bebas kuras, elegan dan lebih kuat untuk penggunaan luar ruangan. Diproduksi menggunaklan Teknologi Blow Moulding (Teknologi Modern No.1 di Indonesia). Menjadikan tangki air dengan partikel lebih rapat, sehingga menghambat sinar UV untuk masuk untuk mencagah lumut berkembang biak.
Dilengkapi teknologi bebas kuras, sehingga pengguna tidak perlu kerepotan masuk kedalam tangki air untuk pembersihan. lebih modern lagi, dengan fitur pipa pengecekan kondisi air. Sehingga konsumen tidak perlu naik ke atas tangki air. kemudahan dan kenyamanan konsumen adalah prinsip pengembangan kami.

FITUR TANGKI / TOREN / TANDON AIR AUTO DRAIN
Fitur-fitur & Konfigurasi Tangki Air

1. Inlet Tangki: Lubang Masuk Air
Pasang sock drat pada bahu tangki dan hubungkan knee drat dengan pipa, lalu sambungkan ke pipa jalur air masuk (PAM/PDAM).

2. Ventilasi: Lubang Sirkulasi Udara
Berfungsi untuk mengalirkan air deras & menjaga kondisi tangki pada tekanan ruang.

3. OUTLET TANGKI: Lubang Keluar Air
Pasang Ball Valve, pastikan tuas keran berada pada bagian atas.
Posisi outlet lebih tinggi daripada posisi drainase.

4. DRAINASE TANGKI: Lubang Kuras Air
Gunakan pipa drainase dengan ukuran 1inch untuk disambungkan langsung pada lubang drainase.

Pelampung Otomatis
Pasang Grand Luxe Switch pada lubang inlet dengan merapatkan ulir pada lubang inlet

Nepel Tanam
Tidak perlu menambahkan fitting tandon lagi. Cukup pasang pipa outlet dengan solatip putih pada nepel.

KELEBIHAN TANGKI AIR AUTO DRAIN
Tangki Air Drain Ultramodern

Bebas Kuras
Tangki Auto Drain memiliki pipa pengurasan sehingga lebih mudah untuk menguras air

Water Indicator
Tangki Auto Drain memiliki fitur pipa transparan sehingga dapat megetahui kualitas air dan kapan waktu untuk kuras.

Kaki Penopang Kuat
Kaki Penopang Tangki Auto Drain didesain untuk dapat menahan badan tangki dengan kokoh dan pastinya anti karat.

Anti Lumut
Terdapat 3 lapisan anti lumut. Pelindung dari paparan sinar UV matahari, lapisan berwarna gelap dan lapisan teruji Food Grade Material.

Anti Lumut
Anti Virus

Teknologi dinding 3 LAPIS:
- Outer Layer (lapisan luar) – Dirancang khusus dilengkapi dengan UV protection untuk melindungi tangki dari perubahan cuaca yang ekstrim untuk jangka panjang.
Porous Layer (lapisan tengah) – Lapisan tengah yang berwarna gelap untuk mencegah sinar matahari masuk sehingga dapat menghambat pertumbuhan lumut.
Inner Layer (lapisan dalam) – Menggunakan HDPE 100% murni berkualitas food grade (FDA) untuk menyimpan air yang aman dikonsumsi.

Praktis Bebas Kuras
Dilengkapi teknologi bebas kuras, dan fitur pipa pengecekan kondisi air sehingga menjadikan proses pengurasan lebih mudah.
Tangki Air Stainless Steel GRAND dilengkapi sertifikat halal. Sehingga terdapat jaminan kepastian yang resmi untuk kebersihan tempat produksi dan bebas dari unsur NAJIS (bahan baku daur ulang yang kotor).

MENGAPA HARUS MEMBELI TANGKI AIR AUTO DRAIN?

Sehat untuk konsumsi air isi ulang.
Menggunakan bahan 100% HDPE yang elastis sehingga anti pecah.
Di produksi menggunakan teknologi canggih Blow Moulding.
Body tanpa sambungan anti pecah.
Menggunakan nepel tanam.
Bebas kuras dan kemudahan check kondisi air.
Tahan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim.
Kokoh, elastis dan tahan lama.

SERTIFIKASI

FDA ( Food Drugs Administration of United States of America ).
SNI ( Standar Nasional Indonesia ).
Rekor Muri.

CARA INSTALASI / MEMASANG TANDON / TOREN / TANGKI AIR AUTO DRAIN
1. Pilih lokasi yang rata dan tidak ada partikel kecil yang mengganggu agar tidak ada kemungkinan terjadi kebocoran dengan ketinggian 3-7 meter.
2. Pastikan pondasi bawah tangki air aman dan stabil untuk menahan beban tangki air.
3. Pasang pipa yang terhubung dengan pompa air ke bagian inlet tangki air.
4. Pasang pipa yang menghubungkan seluruh tempat keluar air di rumah pada bagian outlet tangki air.
5. Pasang pelampung otomatis pada bagian inlet tangki air.

- Ketebalan pondasi minimal lebih dari 100mm
- Pondasi lebih lebar dari diameter dasar tangki air
- Pelampung Otomatis berada pada inlet tangki air

APLIKASI PEMASANGAN TANGKI AIR AUTO DRAIN
Ketinggian Tangki Air
Tangki Air dapat dipasang pada ketinggian > 7.5m untuk pengaliran air lebih deras.

Sistem Aliran Air
Kemudian dapat menggunakan 2 pompa air untuk memaksimalkan pengaliran air ke seluruh rumah.

Perhatian
Langkah Pemasangan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan di lapangan.

*Untuk menambah kualitas air, gunakan Air filter pada saluran distribusi

Produk Tangki Air Pertama Bersertifikat Halal di Indonesia
- Menggunakan bahan baku yang aman
- Memiliki proses pengolahan yang aman
- Aman dan steril untuk tempat penyimpanan
- Aman dalam pengemasan hingga pendistribusiannya
Fitur
- HDPE Original
- Pipa Indikator Air
- Bebas Kuras
- Anti Lumut & Anti Virus

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan