GOSSEN METRAWATT ABS Instrument Case

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Body MaterialABS
External Height (mm)255
External Width (mm)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Gossen Metrawat Z50 plastic system case used for testers and accessories. Extremely robust carrying case for the sortimo storage concept. Suitable case for secutest base, professional test, meteriso and much more.
Outside dimensions are (W x H x D) 450 x 255 x 355 mm
Gross weight is 300 g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan