GOSSEN METRAWATT 32 EL Series Electronic Load

Sebelum PPN:
Rp64.999.900
Spesifikasi
Constant Current Mode Range (A)0 to 30
Constant Voltage Mode Range (V)0 to 360
Constant Wattage Mode Range (W)0 to 150
Load TypeProgrammable
Series32 EL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SSL Series electronic loads, programmable
Input performance of 150 W (SSL-32EL150) or 300 W (SSL-32EL300)
Isolated input
ON / OFF output switch
Current or R mode option
Rotary transducer or button option for settings
Multifunctional LCD display
Memory for device settings, load profile
Table-top device designed for 19" panel mount
RS232 or RS485 option for computer control

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan