Jimco Fuel Filter Automotive (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)

Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
Filter TypeFuel Filter
Height (mm)139
Outer Diameter (mm)93
Detail TypeSpin On

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cross Reference - Manufacturer
MB220900 - Mitsubishi
FC1001 - Sakura
MI20900L3D1800 - Aspira
0K60C23570 - KIA
12185755710 - Yanmar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait