RBI Iron Rack Hambalan 50x120x250cm (Rak Besi / Rak Gudang)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Height (mm)2500
Length (mm)1200
Width (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan