Otten Coffee Kopi Robusta Signature House Blend

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Roasting ProfileMedium dark roast
Size (g)1000
Taste NoteDark Chocolate, Herbs
VariantRobusta Signature House Blend

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kopi 70 % Arabica 30% Robusta Signature House Blend bangkitkan semangat di setiap teguknya, variasi menu cafe kopi apa pun akan menjadi begitu hebat berkualitas, mulai dari Americano hingga Cappuccino. Otten Coffee mengerti dedikasi Anda pada racikan minuman kopi berkualitas, kami merekomendasikan Robusta Signature House Blend untuk semakin menyempurnakan karakter minuman kopi Anda
Cita rasa optimal untuk kreasi menu kopi menjadi khas house blend ini dan akan sangat mudah ditemukannya di setiap cangkir espresso buatan mesin espresso dan sangat mendukung kreasi barista coffee shop.
Robusta Signature House Blend merupakan racikan biji kopi populer untuk kebutuhan bisnis dan cocok untuk espresso based kreasi kopi rumahan maupun menu cafe bisnis kopi. Robusta Signature House Blend tersedia dalam kemasan 1 kilogram.

Kesegaran aroma biji kopi Anda terjaga karena menggunakan kemasan lapisan alumunium dengan fitur One Way Air Valve dan Zip Lock.

Rekomendasi level gilingan:
* Super fine: Turkish coffee
* Fine: Espresso
* Medium fine: Mokapot
* Medium: Pour over (V60, Chemex, Kalita) syphon, Aeropress, Vietnam Drip
* Medium coarse: French press
* Coarse: Cold drip, Cold brew​

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait