Spesifikasi
| Altitude (m) | 1500 |
|---|---|
| Processing Method | Semi Washed |
| Region | Gayo Benar Meriah |
| Roasting Profile | Medium Dark Roast |
| Size (g) | 500 |
| Taste Note | Syrupy body, low acidity with chocolate, black cherry and rich, earthy flavour |
| Variant | House Blend Premium Arabica |
| Varietas | Ateng/Catimor |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kopi Houseblend Premium Arabica diracik menggunakan biji kopi arabika kualitas terbaik sehingga menghadirkan pengalaman klasik elegan layaknya jatuh hati pertama kali minum kopi. Otten Coffee mengerti dedikasi Anda pada racikan minuman kopi berkualitas, kami merekomendasikan Premium Arabica untuk semakin menyempurnakan karakter minuman kopi Anda.
Pengalaman berkualitas dengan cita rasa optimal untuk kreasi menu kopi menjadi khas house blend ini dan akan sangat mudah ditemukannya di setiap cangkir espresso buatan mesin espresso dan sangat mendukung kreasi barista coffee shop. Premium Arabica menghadirkan kesan rasa kelat rasa nikmat, asam yang rendah dengan kesan cokelat, ceri hitam yang kompleks, kesan rasa klasik berkelas yang dapat dipadukan dengan berbagai bahan campuran seperti susu, syrup, powder. Menghasilkan kreasi kopi tanpa kehilangan rasa dan jati diri. Giliran Anda jatuh hati, Nikmati Premium Arabica sekarang juga.
Premium Arabica merupakan racikan biji kopi populer untuk penuhi aktivitas minum kopi, cocok untuk espresso kreasi kopi rumahan maupun profesional. Premium Arabica tersedia dalam kemasan 500 gram dan kopi kapsul.
Pengalaman berkualitas dengan cita rasa optimal untuk kreasi menu kopi menjadi khas house blend ini dan akan sangat mudah ditemukannya di setiap cangkir espresso buatan mesin espresso dan sangat mendukung kreasi barista coffee shop. Premium Arabica menghadirkan kesan rasa kelat rasa nikmat, asam yang rendah dengan kesan cokelat, ceri hitam yang kompleks, kesan rasa klasik berkelas yang dapat dipadukan dengan berbagai bahan campuran seperti susu, syrup, powder. Menghasilkan kreasi kopi tanpa kehilangan rasa dan jati diri. Giliran Anda jatuh hati, Nikmati Premium Arabica sekarang juga.
Premium Arabica merupakan racikan biji kopi populer untuk penuhi aktivitas minum kopi, cocok untuk espresso kreasi kopi rumahan maupun profesional. Premium Arabica tersedia dalam kemasan 500 gram dan kopi kapsul.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
