Otten Coffee Kopi Arabica Papua Sabin

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Altitude (m)1800
Processing MethodWashed
RegionMount Bintang, Papua
Roasting ProfileMedium Light
Size (g)200
Taste NoteGreen Tea, Orange, Starfruit, Honey
VariantArabica Papua Sabin
VarietasTypica

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kopi Papua Sabin merupakan single origin yang berasal dari Papua kabupaten Pegunungan Bintang, paling menarik dari kopi ini pada budidayanya yang menerapkan prosedur panen ceri kopi selektif.

Ceri kopi yang selektif ini, semakin memastikan bahwa hasil panen kopi Papua Sabin hanya yang merah bahkan pada prosesnya pun disortasi lagi pada tahap pencuciannya.

Kopi Arabika Papua Sabin berasal dari Papua kebun kopi di Pegunungan Bintang dengan varietas kopi Typica yang tumbuh subur pada lahan ketinggian 1800 mdpl, yang kemudian disangrai pada level Medium Light roast.

Kopi Papua Sabin tumbuh subur di lahan Pegunungan Bintang-Papua yang memiliki ekosistem lahan semi hutan sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang kaya. Menariknya lagi produsen kopi Papua Sabin menerapkan standar Selective Cherry; ceri merah dirambang (yang tenggelam diproses), dikupas dan difermentasi 72 jam, selanjutnya dicuci hingga lendir hilang, kemudian dijemur selama 7-8 hari sampai mendapatkan kadar air 11%. Gabah kopi ini selanjutnya dikupas dan dianalisa grade-nya.

Temukan karakter rasa nikmat dengan cita rasa berkesan, pada seduhan kopi arabika Papua Sabin disangrai Medium Light roast, jelajahi nikmatnya acidity yang lembut, flavor, aftertase, body dan sweetness. Kesan rasa nikmat dari profil Green Tea, Orange, Starfruit, dan Honey.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan