Otten Coffee Capsule Coffee Machine O10 Opresso (Mesin Kopi Kapsul)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)319x80x221
Power (W)1100
Pressure (bar)19
Voltage (V)220-240
Water Tank Capacity (L)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Semakin praktis dan kini lebih ringkas, mesin kopi kapsul terbaru. Otten Opresso merupakan mesin kopi kapsul dengan 19 BAR pressure, bertubuh ramping dengan fitur auto-off ketika tidak digunakan, dilengkapi 0.6 liter tangki air dengan desain paling intuitif. Siapa pun bisa menggunakannya, cukup memasukkan kopi kapsul favorit kemudian menekan tombol dan espresso pun tercipta.
Cara instan mendapatkan espresso berkualitas, variasikan resep kopi favorit Anda. Bayangkan tiap kemudahan membuat kopi dari mesin kopi kapsul ramping ini, miliki segera untuk menyertai aktivitas minum kopi harian.
Fitur
- 2 tombol ekstraksi; espresso dan lungo
- 30 detik pemanasan mesin kopi kapsul pertama kali dinyalakan
- Otomatis nonaktif jika tidak digunakan selama 25 menit
- Dilengkapi alas tetesan, dan ketika dilepas bisa mengoptimalkan ketinggian antara cangkir dan coffee nozzle
- Rekomendasi kopi kapsul untuk hasil kopi yang enak, O10 coffee capsule dengan ragam pilihan rasa​​

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan