Spesifikasi
| Roasting Profile | Medium Roast |
|---|---|
| Serving | 40 cups (150ml/cup) |
| Size (g) | 500 |
| Taste Note | Dried Plum, Molases, Grapefruit, Grapes |
| Variant | House Blend Le Naturale |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kopi Houseblend Le Naturale diracik secara eksklusif menggunakan 100% Arabika Natural Process, menghadirkan pengalaman khas cita rasa biji kopi yang diproses secara natural. Otten Coffee antusias memperkenalkannya pada Anda sebuah racikan biji kopi yang diproses secara khusus oleh roaster ahli kami, dengan Le Naturale penyajian menu kopi apa pun menjadi berkualitas.
Pengalaman berkualitas dari cita rasa yang terekstraksi menjadi khas house blend ini dan akan sangat mudah ditemukannya di setiap cangkir espresso buatan mesin kopi maupun espresso maker Anda. Le Naturale menghadirkan kesan rasa plum kering, manis molase, asam manis jeruk grapefruit, anggur yang dapat dipadukan dengan berbagai bahan campuran seperti susu, syrup, powder. Menghasilkan kreasi kopi tanpa kehilangan rasa dan jati diri. Giliran Anda jatuh hati, Nikmati Le Naturale sekarang juga.
Le Naturale merupakan racikan biji kopi populer untuk penuhi aktivitas minum kopi, cocok untuk espresso kreasi kopi rumahan maupun profesional. Le Naturale tersedia dalam kemasan 500 gram dan kopi kapsul.
Pengalaman berkualitas dari cita rasa yang terekstraksi menjadi khas house blend ini dan akan sangat mudah ditemukannya di setiap cangkir espresso buatan mesin kopi maupun espresso maker Anda. Le Naturale menghadirkan kesan rasa plum kering, manis molase, asam manis jeruk grapefruit, anggur yang dapat dipadukan dengan berbagai bahan campuran seperti susu, syrup, powder. Menghasilkan kreasi kopi tanpa kehilangan rasa dan jati diri. Giliran Anda jatuh hati, Nikmati Le Naturale sekarang juga.
Le Naturale merupakan racikan biji kopi populer untuk penuhi aktivitas minum kopi, cocok untuk espresso kreasi kopi rumahan maupun profesional. Le Naturale tersedia dalam kemasan 500 gram dan kopi kapsul.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
