Otten Coffee Kopi Arabica Java Ciwidey Honey Process

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Altitude (m)1200-1800
Processing MethodHoney Processed
RegionWest Java \"Ciwidey\" Gunung Cimanong
Size (g)500
Taste NoteMedium Body, Starfruit, Mango
VariantArabica Java Ciwidey

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk setiap bubuk kopi single origin yang dijual di Otten Coffee, semuanya digiling dengan memakai mesin penggiling Mahlkonig VTA 6S. Mesin ini memiliki conical burr yang terkenal dengan hasil gilingan yang presisi di setiap partikel gilingannya. Karenanya, kini para pelanggan setia Otten Coffee bisa memilih berbagai rentang pilihan level gilingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, mulai dari super fine hingga coarse.

Sebagai rekomendasi:
Super fine: Turkish coffee
Fine: Espresso
Medium fine: Mokapot
Medium: Pour over (V60, Chemex, Kalita) syphon, Aeropress, Vietnam Drip
Medium coarse: French press
Coarse: Cold drip, cold brew

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan