Spesifikasi
| Altitude (m) | 2050 |
|---|---|
| Processing Method | Natural |
| Region | Ethiopia |
| Roasting Profile | Light Roast |
| Size (g) | 150 |
| Taste Note | Lavender, Blueberry, Chamomile, Lemon Candy |
| Variant | Arabica Ethiopia Danche |
| Varietas | Kurume Ethiopia Landrace, Dega |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kopi Ethiopia Danche merupakan single origin yang berasal dari Ethiopia, tumbuh subur di dataran tinggi Yirgacheffe, Kochore, Gedeb, dan wilayah Sidamo. Tanaman kopi di wilayah ini telah dikembangkan sejak 1970an untuk menjadi bibit kopi yang unggul.
Selanjutnya biji kopi yang dikumpulkan secara langsung dari petani kopi tradisional di sini, menggunakan nama komersil untuk diekspor dengan 'Kurume Bean' mewakili varietas kopi yang tumbuh Kurume Ethiopia Landrace yang tumbuh di ketinggian 2050 mdpl.
Kopi Arabika Ethiopia Danche berasal dari kebun kopi di Ethiopia dengan varietas kopi Kurume Ethiopia Landrace, Dega yang tumbuh subur pada lahan ketinggian 2050 masl, yang kemudian disangrai pada level light roast.
Kopi Ethiopia Danche berasal dari kebun kopi yang mayoritas varietasnya dari Kurume Ethiopia Landrace dan Dega, yang mana varietas ini merupakan warisan langsung dari kopi Ethiopia kemudian dikembangkan oleh Jimma Agricultural Research Center untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan potensi kualitas hasil panen yang stabil, sambil tetap menjaga karakteristik lokal.
Biji kopi arabika Ethiopia Danche sangat direkomendasikan untuk diseduh dengan metode manual brew, karena biji kopi ini disangrai dengan tingkat Light roast. Profil rasa yang tercipta Lavender, Blueberry, Chamomile, dan Lemon Candy dengan cita rasa keseluruhan yang berkesan dan seimbang.
Selanjutnya biji kopi yang dikumpulkan secara langsung dari petani kopi tradisional di sini, menggunakan nama komersil untuk diekspor dengan 'Kurume Bean' mewakili varietas kopi yang tumbuh Kurume Ethiopia Landrace yang tumbuh di ketinggian 2050 mdpl.
Kopi Arabika Ethiopia Danche berasal dari kebun kopi di Ethiopia dengan varietas kopi Kurume Ethiopia Landrace, Dega yang tumbuh subur pada lahan ketinggian 2050 masl, yang kemudian disangrai pada level light roast.
Kopi Ethiopia Danche berasal dari kebun kopi yang mayoritas varietasnya dari Kurume Ethiopia Landrace dan Dega, yang mana varietas ini merupakan warisan langsung dari kopi Ethiopia kemudian dikembangkan oleh Jimma Agricultural Research Center untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit dan potensi kualitas hasil panen yang stabil, sambil tetap menjaga karakteristik lokal.
Biji kopi arabika Ethiopia Danche sangat direkomendasikan untuk diseduh dengan metode manual brew, karena biji kopi ini disangrai dengan tingkat Light roast. Profil rasa yang tercipta Lavender, Blueberry, Chamomile, dan Lemon Candy dengan cita rasa keseluruhan yang berkesan dan seimbang.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
