Otten Coffee Scale Digital Coffee with Timer (Timbangan Kopi)

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Accuracy (g)0.3
Dimensions (cm)16.5x16.5x3.2
DisplayLED
Maximum Scale (g)2000
Minimum Scale (g)0.1
Power Source3-AAA Batteries
Scale Precision (g)0.1
Scale Unitg/oz/Ib/ml

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan