Otten Coffee Scale Digital Coffee Dosing (Timbangan Kopi)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimension (LxWxH) (mm)100x80x80
Scale Unitg/ml/oz
Weighing Capacity (g)1-99.9, 100-500
Weighing Precision (g)0.05, 0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Timbangan Kopi Digital - Dosing Coffee Scale
Kesempurnaan resep sajian kopi Anda, bermula dari sini. Timbangan kopi digital ini merupakan timbangan takar digital khusus untuk proses seduhan kopi, dengan skala hitung 0.1gr akurasi. Otten Coffee merekomendasikan penggunaan timbangan kopi digital ini untuk kebutuhan Anda selama seduhan kopi.
Feature
- Lithium battery
- Type-C charging port
- Stainless cup inside

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait