Spesifikasi
| Processing Method | Semi washed |
|---|---|
| Roasting Profile | Medium |
| Size (g) | 500 |
| Taste Note | Green Tea, Lemongrass, Honey, Orange |
| Variant | House Blend Crema Espresso 2.0 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kopi Crema Espresso 2.0 hadir sebagai jawaban untuk penggemar Crema Espresso yang menginginkan eksplorasi lebih intens lagi selama membuat menu kopi favorit di rumah. Sebelumnya, Crema Espresso menjadi begitu populer di hati para penikmatnya, kemudian Otten Coffee menjawab antusias pelanggan setia dengan meluncurkan Crema Espresso 2.0 untuk lebih menjangkau lagi kepuasan dan pengalaman Anda dalam membuat menu kopi.
Keindahan crema dan pengalaman berkualitas dari cita rasa yang terekstraksi menjadi khas house blend ini dan akan sangat mudah ditemukannya di setiap cangkir espresso buatan mesin kopi maupun espresso maker Anda. Crema Espresso 2.0 menghadirkan kesan rasa teh hijau, serai, madu, jeruk, keseimbangan rasa nikmat yang dapat dipadukan dengan berbagai bahan campuran seperti susu, syrup, powder. Menghasilkan kreasi kopi tanpa kehilangan rasa dan jati diri. Giliran Anda jatuh hati, Nikmati Crema Espresso 2.0 sekarang juga.
Crema Espresso 2.0 merupakan biji kopi Best Seller untuk penuhi aktivitas minum kopi, cocok untuk espresso kreasi kopi rumahan maupun profesional. Crema Espresso 2.0 tersedia dalam kemasan 500 gram.
Keindahan crema dan pengalaman berkualitas dari cita rasa yang terekstraksi menjadi khas house blend ini dan akan sangat mudah ditemukannya di setiap cangkir espresso buatan mesin kopi maupun espresso maker Anda. Crema Espresso 2.0 menghadirkan kesan rasa teh hijau, serai, madu, jeruk, keseimbangan rasa nikmat yang dapat dipadukan dengan berbagai bahan campuran seperti susu, syrup, powder. Menghasilkan kreasi kopi tanpa kehilangan rasa dan jati diri. Giliran Anda jatuh hati, Nikmati Crema Espresso 2.0 sekarang juga.
Crema Espresso 2.0 merupakan biji kopi Best Seller untuk penuhi aktivitas minum kopi, cocok untuk espresso kreasi kopi rumahan maupun profesional. Crema Espresso 2.0 tersedia dalam kemasan 500 gram.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
