Spesifikasi
| Altitude (m) | 1200 |
|---|---|
| Processing Method | Natural Varietas : Centroamericano Altitude : 1200 mdpl Profile : Light Nett Weight : 150gr |
| Region | Costa Rica |
| Roasting Profile | Light |
| Size (g) | 150 |
| Taste Note | Raw Honey, Blackcurrant, Apricot |
| Variant | Arabica Costa Rica Hacienda Sonora |
| Varietas | Centroamericano |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kopi Costa Rica Hacienda Sonora merupakan single origin yang berasal dari Costa Rica dengan varietas tanaman kopi centroamericano, menyimpan potensi cita rasa yang unik yang diproses melalui teknik spesial oleh produsen Sonora.
Kebun kopi Sonora berlokasi di lembah tengah, memiliki area lahan tanam sekitar 100 hektar yang terdiri dari 55 hektar tanaman kopi dengan tanaman naungan, 35 hektar kombinasi hutan liar dan 10 hektar tanaman tebu.
Kopi Arabika Costa Rica berasal dari Costa Rica kebun kopi di wilayah lembah Poas Volcano dengan varietas kopi Centroamericano yang tumbuh subur pada lahan ketinggian 1200 mdpl, yang kemudian disangrai pada level light roast.
Perkebunan kopi Costa Rica Hacienda Sonora dikaruniakan struktur lahan Poas Volcano merupakan struktur tanah vulkanik subur yang tercipta alami, bahkan didukung pula dengan ekosistem yang ragam mulai dari burung-burung dan hewan-hewan, memastikan tanaman kopi tumbuh dengan baik.
Dengan manfaat keanekaramanan lingkungan kopi arabika Costa Rica Hacienda Sonora memiliki potensi cita rasa menarik kemudian disangrai pada tingkat Light roast. Profil rasa yang hadir meliputi Raw Honey, Blackcurrant, dan Apricot dengan cita rasa menyeluruh yang seimbang.
Kebun kopi Sonora berlokasi di lembah tengah, memiliki area lahan tanam sekitar 100 hektar yang terdiri dari 55 hektar tanaman kopi dengan tanaman naungan, 35 hektar kombinasi hutan liar dan 10 hektar tanaman tebu.
Kopi Arabika Costa Rica berasal dari Costa Rica kebun kopi di wilayah lembah Poas Volcano dengan varietas kopi Centroamericano yang tumbuh subur pada lahan ketinggian 1200 mdpl, yang kemudian disangrai pada level light roast.
Perkebunan kopi Costa Rica Hacienda Sonora dikaruniakan struktur lahan Poas Volcano merupakan struktur tanah vulkanik subur yang tercipta alami, bahkan didukung pula dengan ekosistem yang ragam mulai dari burung-burung dan hewan-hewan, memastikan tanaman kopi tumbuh dengan baik.
Dengan manfaat keanekaramanan lingkungan kopi arabika Costa Rica Hacienda Sonora memiliki potensi cita rasa menarik kemudian disangrai pada tingkat Light roast. Profil rasa yang hadir meliputi Raw Honey, Blackcurrant, dan Apricot dengan cita rasa menyeluruh yang seimbang.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
